紐 巻き取りのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
216件の「紐 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ巻き取り機」、「ひも巻き機」、「タコ糸巻き」などの商品も取り扱っております。
空リール 巻取器用 モノタロウランキング1位
巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669税込736
当日出荷

巻取り器用空リール アポロランキング2位
1個
799税込879
当日出荷

セーフティリール セフリル タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードリール(3個) 共立電気計器ランキング4位
トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998税込2,198
当日出荷

巻取り器 アポロランキング5位
1個
5,398税込5,938
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
1個
699税込769
当日出荷

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
1台
49,980税込54,978
当日出荷

1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)赤糸巻
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。糸の長さ(m)11質量(g/セット)107付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107持ち手Φ20×100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
用途建築用水糸の巻き付け。材質
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
1個
3,198税込3,518
当日出荷

末松電子製作所らく巻くん
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
当日出荷